DALLE IP66 600x600 LED 36W 4000K 3600lm UGR19 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 36 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ECOSCORE

Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 4000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).

 
 

Détails du produit

Dalles LED 600*600mm IP66 36W 3600lm 4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale: 36W • Température de couleur: 3000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie: 50'000 heures • Angle: 95° • Classe de protection (EN 61140) : III • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP66 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 13mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51249 / EAN 3170070512493
La Dalle LED ARIC IP66 36W 3600lm 4000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, en zone humide comme des cuisines, des sanitaires, des zones réfrigérées, ou tout espace nécessitant des conditions d'entretien particulières. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation déportée IP65 et son connecteur étanche, ont été pensés pour une plus grande sécurité et durabilité.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)
Sa faible épaisseur de seulement 13mm en fait un produit particulièrement simple à mettre en ½uvre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3600...3600 lm

Efficacité de luminaire

100...100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

36 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

160...160 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

Répartition lumineuse

symétrique

indice de protection (IP), face avant

IP66

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

13 mm

Longueur

595 mm

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.