Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau/dalle PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3800lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).
Dalles LED 600*600mm Premium 40W 3800lm 4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale: 40W
• Température de couleur: 4000K • Flux lumineux 3800lm • IRC > 80 • Durée de vie: 50'000 heures • Angle: 80° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 9mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50740 / EAN 3170070507406
La Dalle LED ARIC Premium 40W 3800lm 4000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)
Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l'éclairage des crèches, l'éclairage des écoles, l'éclairage des collèges, l'éclairage des universités.
Sa faible épaisseur de seulement 9mm en fait un produit particulièrement simple à mettre en ½uvre.
Existe en version Dimmable par coupure de phase et en version DALI.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique