Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
Hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Oui
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
Valeur de papillotement Pst LM
0.3
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
33
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Oui
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40...40 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
38 W
Température de couleur
4000...4000 K
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Oui
Longueur d'encastrement
578 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
0 mm
Largeur d'encastrement
578 mm
Appareil
transformateur électronique
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
0...0 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
0 mm²