P600 E BL 100lm 4000K VAV IK11 IP20 L135mm on off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 3.3 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré P600 E LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L135mm IK11/50 j IP20 100lm 4000K vis inox antivandale sans détection

 
 

Détails du produit

P600E est un luminaire tête de lit conçu pour les environnements sécurisés.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il dispose d'un interrupteur antivandale en inox.
Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Grâce à son corps et son cadre en acier très résistant, associés à un module LED offrant un maintien de flux supérieur à 60 000 heures, ce luminaire garantit une longévité prolongée.
Fourni avec sa boîte métallique d'encastrement, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile

P600 e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

P600 e

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

100...100 lm

Efficacité de luminaire

30...30 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

3.3 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK11

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP20

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

48 mm

Longueur

135 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

110 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.