Panel LED Protect 600 22/26/31/36W 4000K 3080/3640/4340/5040lm IP54 70 000h L80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 36 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type autre

Dalle LED de classe II avec sélecteur de puissance 4 niveaux sur l'alim. Corps en alu blanc. Très performant : 120°, SDCM3, 100Kh L70, test fil incan. 850°C. Bornier auto avec repiquage. filin inclus. Dimension : 595x595x34mm. Grantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaires à encastrer carrés avec protection IP54 et fonction de sélection de puissance (PS), 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP54 (face avant), IP20 (face arrière). Boîtier en acier avec encoche à l'arrière pour l'alimentation permettant une hauteur maximale de 34 mm. Diffuseur en PMMA. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles. Durée de vie (L90/B10) : 50 000 h (à 25° C). Le panel peut être personnalisé avec des détecteurs optiques sur demande. Avantages du produit: Convient pour une utilisation dans des applications où une protection IP plus élevée est nécessaire. Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Power Select - PS) présent sur l'alimentation et jusqu'à 5040 lm. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Face avant facile à nettoyer grâce au diffuseur au PMMA disposant d'une surface lisse. Convient aux installations d'urgence de batterie conforme à EN 60598-2-22. Éclairage de secours décentralisé possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE disponible séparément. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Hôpitaux. Laboratoires. Cuisines, cantines, espaces de travail. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion rapide 5 pôles préinstallée. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Cadre de montage spécial avec une hauteur totale de seulement 50 mm disponible séparément.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Performance

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...50 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

36 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

165...165 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

575 mm

Type

autre

Matière

acier

hauteur/profondeur

34 mm

longueur

595 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

575 mm

montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

mat

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.