Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Ce produit est un Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W,
4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un
Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm,
uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led
Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la
Panneaux LED rétroéclairés économiques. Pour couloirs, open-space ou locaux techniques. Bonne efficacité lumineuse et durabilité.
Led panel bright
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Type
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique