Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Hauteur/profondeur d'encastrement
31 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Taux de distorsion harmonique (THD)
15 %
Système d'alimentation de secours
sans
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
C
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
niveaux
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0
Valeur de papillotement Pst LM
0
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l'éblouissement (UGR)
16
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
25 W
Température de couleur
3000...3000 K
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
2
Tension nominale
230...230 V
Matériau de couverture
sans verrine
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Longueur d'encastrement
600 mm
Indice de protection (IP), face avant
IP20
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Largeur d'encastrement
600 mm
Appareil
driver LED courant constant
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique