Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Oui
Facteur de puissance (cos phi)
100
Protection de la surface du boîtier
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
36 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
C
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
0 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
50
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
85
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
31 W
Température de couleur
3000...3000 K
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d’encastrement
595 mm
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
0 mm
Largeur d'encastrement
595 mm
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
blanc
Puissance de lampe acceptée
31...31 W
Avec détecteur de mouvement
Non