Facteur de puissance (cos phi)
100
Protection de la surface du boîtier
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
49 mm
Adapté à un montage au plafond
Non
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Oui
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
30 W
Température de couleur
2700...6500 K
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Longueur d’encastrement
597 mm
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
0 mm
Largeur d'encastrement
597 mm
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
autre
Puissance de lampe acceptée
30...30 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Section de conducteur
1 mm²