lampe à loupe TVD 750/940/DM 13W 100-240 V loupe 3,5 dioptries en verre

Main media

lampe à loupe TVD 750/940/DM led 13W avec fiche CEE7/VII 100-240 V gradable blanc neutre 4000 K loupe en verre : 3,5 dioptries diamètre loupe : 160 mm bras : 384+400 mm profil aluminium/plastique embase à visser inclus

 
 

Détails du produit

Tevisio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Tevisio

Lampe à poser

réglable en hauteur

Oui

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

13 W

température de couleur

4000...4000 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

Tension nominale

100...240 V

matériau de la verrine

plastique structuré

couleur de la verrine

noir

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe loupe

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

400 mm

longueur

710 mm

pliable

Non

avec interrupteur

Oui

IRC

90-100

orientable

Oui

Appareil

transformateur électronique

avec prise

Non

avec variateur

Oui

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

largeur

327 mm

Classe électrique

II

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.