spot led étanche RFD 600/850/DS sur bras 8W AC-DC IP67 5000K 30° verre

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • Culot sans

spot RFD 600/850/DS sur bras articulés pour machines led 8W 12-28V AC et 12-40V DC IP67 5000K gradable tête en aluminium anodisé, noir protection en verre de sécurité: 3 mm angle de diffusion: 30° câble 3 m sans fiche

 
 

Détails du produit

ROCIA.focus : un éclairage puissant et ultra-précis
ROCIA fascine par sa résistance inégalée :
Sa construction entièrement métallique assure une résistance mécanique et chimique élevée, sa conception entièrement fermée empêche toute pénétration de liquides, de poussières ou de corps étrangers et protège l'électronique et l'électrique de dommages éventuels. Ces caractéristiques et la technologie LED sans entretien procure à ROCIA une très longue durée de vie.
ROCIA.focus, l' éclairage spot pour un confort maximal
En version deux bras avec articulation compensée par ressort, en version sur flexible métallique avec rotule articulée au niveau de la tête ou en version rotule articulée par friction réglable : ROCIA.focus se positionne très précisément et éclaire là où c'est nécessaire. Malgré la petite taille du spot, grâce au réglage précis des optiques et de la puissance des LED, jusqu'à 30 000 lux de niveau à 50 cm d'éclairage sont possibles. Ainsi grâce à la fonction de gradation commutable, le niveau d'éclairement exempt de scintillements peut être réduit à 30%. ROCIA.focus délivre une puissance lumineuse constante pour une tension d'alimentation de 12 – 28 VAC ou 12 – 40 VDC.
Les luminaires sur bras articulés et sur flexibles sont également disponibles avec bloc d'alimentation intégré, de sorte qu'ils peuvent être alimentés directement en tension d'alimentation de 100 – 240 V AC sans nécessiter de bloc d'alimentation complémentaire.

Rocia.focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Rocia.focus

Lampe pour machine et établi

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

5000...5000 K

appareillage fourni

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

12...28 V

Type

LED non interchangeable

hauteur/profondeur

102 mm

Diamètre raccord

79 mm

IRC

80-89

type de support/chassis

plaque à visser

projection

700 mm

matériau de la tête lumineuse

aluminium

type de tension

AC/DC

Culot

sans

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.