ROCIA.focus : un éclairage puissant et ultra-précis
La gamme ROCIA de Waldmann amène toute une série de luminaires polyvalents sur le marché. Elle combine un concentré de technicité au développement poussé et la robustesse issue de la longue expérience de l' « Engineer of Light » dans le domaine de l'éclairage industriel.
ROCIA fascine par sa résistance inégalée :
Sa construction entièrement métallique assure une résistance mécanique et chimique élevée, sa conception entièrement fermée empêche toute pénétration de liquides, de poussières ou de corps étrangers et protège l'électronique et l'électrique de dommages éventuels. Ces caractéristiques et la technologie LED sans entretien procure à ROCIA une très longue durée de vie.
ROCIA.focus – un éclairage spot pour un confort maximal
En version deux bras avec articulation compensée par ressort, en version sur flexible métallique avec rotule articulée au niveau de la tête ou en version rotule articulée par friction réglable : ROCIA.focus se positionne très précisément et éclaire là où c'est nécessaire. Malgré la petite taille du spot, grâce au réglage précis des optiques et de la puissance des LED, jusqu'à 30 000 lux de niveau à 50 cm d'éclairage sont possibles. Ainsi grâce à la fonction de gradation commutable, le niveau d'éclairement exempt de scintillements peut être réduit à 30%. ROCIA.focus délivre une puissance lumineuse constante pour une tension d'alimentation de 12 – 28 VAC ou 12 – 40 VDC
Les AVANTAGES :
Efficace : rendement lumineux très élevé avec une petite taille offrant une luminosité maximale de 30 000 lux à 50 cm
Eclairage puissant combiné à un angle de diffusion de 10° ou 40° au choix, permet une adaptation optimale à l'environnement et aux tâches visuelles Variante sur rotule : très faible encombrement du luminaire : dimensions 79 mm de diamètre / hauteur : 107 mm
Raccordement direct à la machine ou à la tension du réseau
Commutable (variante sur rotule) ou commutable et gradable (variantes sur flexible et sur bras articulés)
Utilisation flexible : réglage précis de l'éclairage grâce à l'articulation 3D au niveau de la tête
Robuste : conception entièrement métallique avec diffuseur résistant aux chocs et indice de protection élevé (IP 67)
Rocia.focus