CoreLine Réglette, 31 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready
L1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4100 lm, 31 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Angle d'ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, ?IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.
Coreline
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Facteur de puissance (cos phi)
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
avec panier de protection pour lampe
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Système de surveillance de fonction d'urgence
Appareil de commande échangeable
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
Température de couleur réglable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Variation DSI
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation RF
Variation programmable
Variation Sine Wave Reduction
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
section de conducteur connectable
Appareillage fourni
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
avec détecteur de présence
Type
Matériau
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Hauteur/Profondeur
avec interrupteur
Avec détecteur de mouvement
IRC
Appareil
Type de tension
Gradable (O/N)
Type de connexion
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
section de conducteur
Classe électrique