CoreLine Réglette gen3 BN126C LED64S/840 PSU L1200

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type LED non interchangeable
  • Longueur 1135 mm
ECOSCORE

CoreLine Réglette, 49 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

 
 

Détails du produit

L1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6400 lm, 49 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?3, Angle d'ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, ?IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Coreline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Coreline

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

6400...6400 lm

avec panier de protection pour lampe

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

compatible avec Casambi

Non

Température de couleur réglable

non

Réglage des lumens

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Variation DSI

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

efficacité lumineuse

130 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation programmable

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Compatible IFTTT

Non

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Puissance du système

49 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

70...70 mA

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

section de conducteur connectable

1...2.5 mm²

Appareillage fourni

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK04

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matériau

acier

Longueur

1135 mm

Nbre de pôles

3

Avec détecteur crépusculaire

Non

Hauteur/Profondeur

65 mm

avec interrupteur

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Type de connexion

autre

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

65 mm

section de conducteur

1 mm²

Culot

autre

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.