Embout frontal en plastique E-Line 30mm blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • Couleur blanc

Accessoire mécanique - 765... E-Line - blanc

 
 

Détails du produit

Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 IP20. En plastique, blanc.

765... e-line

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

plastique

Longueur

30 mm

Diamètre raccord

0 mm

Largeur

66 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

56 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

765... e-line

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.