Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acier blanc, Classe I. 6300lm, 155lm/W, 100 000h L80. Optique elliptique. Bornier automatique 5P sans outil avec repiquage. Câblage traversant de série. Sailie ou suspension. Gradable, TouchDim. Dimensions : 1236x115x65mm. Garantie 5 ans
Luminaires low-bay au design linéaire attrayant, jusqu'à 155 lm/W avec technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: Certifié DALI-2. Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de ~ 4 m à ~ 10 m en 4000 K. Câble de câblage traversant déjà installé. Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h. Haute homogénéité de la teinte : ? 3 SDCM. Avantages du produit: Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 155 lm/W. Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles. Conception moderne et robuste. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques. Entrepôts. Halls de logistique. Installations industrielles et pour le stockage. Magasins discount, supermarchés. Salles de sport. Installations sportives intérieures. Technique / Accessoires: Kit de suspension, grille de protection pour résistance aux chocs de balles .
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Commande via Bluetooth
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique