Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Trusys FLEX LED - Classe I - Dimensions (mm) : 1650 x 70,2 x 38,8 (Lxlxh) - Rail d'alimentation 1500 5x2,5mm² - fin de ligne - Pour versions On/Off - Garantie 2 ans
Rail de montage à 5 pôles. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Corps en tôle d'acier. Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses. Les rails d'extrémité TRUSYS FLEX ne sont pas compatibles avec TRUSYS FLEX Boîtiers d'alimentation. Avantages du produit: Installation simple. Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm). Zones d'application: Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec caniveau de câble
Adapté à un caniveau de câble
distance variable des supports d'appareils
raccordement électrique avec fiche
Matériau
Longueur
nombre de conducteurs de câblage
avec câblage
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur