Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Taux de distorsion harmonique (THD)
8 %
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence
sans
Système d'alimentation de secours
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4850...4850 lm
Efficacité du luminaire
156...156 lm/W
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
C
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
lentille focale
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...50 °C
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Type de câblage
câblage traversant inclus
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
31 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
129...141 mA
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Nombre de lampes/modules
2
Classe de protection (IP)
IP54
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Type
LED non interchangeable
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
31...31 W