Platine-réglette VL2P-GLS150-7DAWS840BU1500, extensif UGR< 19, 7 cond, 83W 1500m

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 83 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Platine-réglette IP54, laquage blanc, optique à lentilles, répartition lumineuse extensive UGR < 19, 7 conducteurs, 83 W, 14730 lm, longueur 1500 mm, 4000 K, DALI

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Système d'éclairage en ligne

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

14730...14730 lm

Efficacité de luminaire

177...177 lm/W

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Oui

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Oui

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...33 °C

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

83 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

220...240 V

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

70 mm

Longueur

1500 mm

Nbre de pôles

7

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

Culot

autre

Réflecteur

sans

Largeur

67 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.