Profil-support / Rail E-Line 2950mm IP20 blanc

Main media

Détails du produit

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Disposant de 2 connecteurs femelles pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages, à une distance respective de 1 500 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d'une protection contre l'inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.

765... e-line

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

765... e-line

Code Douane

94059900

Multiple de vente

1

Rail et support pour système d'éclairage

distance variable des supports d'appareils

Non

section transversale des conducteurs de câblage

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

Matériau

acier

Longueur

2950 mm

coupleur électromécanique intégré

Oui

nombre de conducteurs de câblage

7

Hauteur

41 mm

Modèle type

2 longueurs

avec caniveau de câble

Non

Classe de protection (IP)

IP20

adapté à un caniveau de câble

Non

Largeur

63 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

I

avec câblage

Oui

puissance de la lampe du luminaire linéaire

0 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.