Réglette industrielle de classe I avec flux élevé. Multi Select: sélecteur de puissance 4 niveaux et de température de couleur (3 choix). IK08, IP20, 130°, jusqu'à 150lm/W et 88 000h L70. -20..+40°C. Dim : 1168x65x74mm. ENEC. Garantie 5 ans
Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Caractéristiques du produit: Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W. Corps robuste en métal et diffuseur PC. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Les LED SMD sont résistantes à l'humidité et à la corrosion grâce à un revêtement triple résistance. Remplacement des tubes T8 conventionnels jusqu'à 4050 lm (version 1,2 m) et jusqu'à 7 200 lm (version 1,5 m). Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Structure solide avec protection IK08. Installation facile et applications variées. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Halls industriels et commerciaux. Espaces publiques. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
avec panier de protection pour lampe
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique