Rail porteur - TECTON T 3000 SR

Main media

Rail porteur - TECTON T 3000 SR - Alimentation pour luminaires LED

 
 

Détails du produit

Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur argent. 11 conducteurs logés dans un profilé conducteur intégré. 5 lignes d'alimentation secteur (5 x 2,5mm²/16A)et 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration de l'éclairage de secours par 2 circuits indépendants et 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil au moyen d'un set d'alimentation. Dimensions : 3001 x 69 x 60 mm ; poids : 5,3 kg

Tecton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Gamme

Tecton

Rail et support pour système d'éclairage

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

acier

Longueur

3001 mm

Hauteur

60 mm

Largeur

69 mm

Couleur

argent

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.