Rail porteur en tôle d'acier, VLTM 3000-7, 3000mm, 7 conducteurs, blanc

Main media

Rail porteur en tôle d'acier galvanisé VLTM, longueur 3000mm. Pour chemin lumineux IP20/54. Nappe de câblage 5x2,5mm² et 2x1,5mm² pour la gestion d'éclairage, 7 conducteurs, revêtement en résine synthétique blanc (similaire RAL 9016).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

94059900

Multiple de vente

1

Rail et support pour système d'éclairage

avec caniveau de câble

Non

Classe de protection (IP)

IP20

adapté à un caniveau de câble

Non

distance variable des supports d'appareils

Oui

section transversale des conducteurs de câblage

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Oui

Matériau

acier

Modèle type

1 longueur

Largeur

64 mm

Longueur

3000 mm

coupleur électromécanique intégré

Non

nombre de conducteurs de câblage

7

Couleur

blanc

Classe électrique

I

avec câblage

Oui

Hauteur

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.