Reglette Linear Ultra Output 1500 24..48W 3000/3500/4000K 3600..7200lm 70 kh L80

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type LED non interchangeable
  • Longueur 1458 mm

Réglette industrielle de classe I avec flux élevé. Multi Select: sélecteur de puissance 4 niveaux et de température de couleur (3 choix). IK08, IP20, 130°, jusqu'à 150lm/W et 88 000h L70. -20..+40°C. Dim : 1458x65x74mm. ENEC. Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Caractéristiques du produit: Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W. Corps robuste en métal et diffuseur PC. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Les LED SMD sont résistantes à l'humidité et à la corrosion grâce à un revêtement triple résistance. Remplacement des tubes T8 conventionnels jusqu'à 4050 lm (version 1,2 m) et jusqu'à 7 200 lm (version 1,5 m). Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Structure solide avec protection IK08. Installation facile et applications variées. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Halls industriels et commerciaux. Espaces publiques. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Performance

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

avec panier de protection pour lampe

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

150 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

88000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

48 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

114...207 mA

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

Type

LED non interchangeable

Matériau

acier

Hauteur/Profondeur

74 mm

Longueur

1458 mm

Nbre de pôles

2

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Culot

sans

Largeur

65 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.