ARGON 1172 Led 115W 13500lm 4000K argent sablé

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 115 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Réflecteur Industriel Argon de 115 Watt 4000K 13500 lumens 8,241kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK08

 
 

Détails du produit

L'appareil Argon LED fait partie de la famille des réflecteur industrielle de Disano
Le corps du luminaire
• En aluminium moulé sous pression
• Ailettes de refroidissement
Réflecteur
• En aluminium moulé sous pression
• Prismatique
• Oxydé anodiquement avec épaisseur 3µ et brillanté, pour un rendement lumineux élevé
Diffuseur
• Verre de protection trempé
épaisseur 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques
La gamme ARGON vous offre une grande technologie et une luminosité de qualité.
Le réflecteur ARGON est idéal pour l'utilisation dans les milieux industriels comme dans les supermarchsés, hypermarchés, grandes distributions, centres commerciaux.

Argon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Argon

Réflecteur industriel

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

convient pour lampe auxiliaire

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

115 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

1...1 mA

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

525 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

0 mm

Classe électrique

I

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.