GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Clas

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 120 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande

 
 

Détails du produit

Armature industrielle entrée de gamme
Conçu pour une installation en intérieur
Température de couleur standard de 4000°K.
Durée de vie L80B10 > 50 000 h
Garantie 5 ans
Flux sortant ajustable par dip switch : 21600/27000/32400/36000 lm
Consommation de 120/150/180/200 W
Efficacité de 180lm/W
Angle de 110°
IP65 et IK08
Température d'utilisation de -30°C+ 50°C
Class I
Corps en Acier inoxydable de diamètre 360mm.
Fourni avec un crochet de fixation en acier inoxydable
Plusieurs options de montage : suspension, plafond, mural avec bras de fixation optionnel
Nombreuses options possibles : bras de fixation, détecteur de présence, télécommande de programmation et réflecteur 70° en polycarbonate sur demande
EKO est une gamelle industrielle entrée de gamme. Elle est plébiscitée pour les environnements industriels de grande hauteur. Constitué d'acier inoxydable, il bénéficie d'indices de protection IP65 et IK08. Disponible en plusieurs puissances, la version stockée va de 120W à 200W programmable par DIP switch (120/150/180/200W) pour un flux lumineux de 21600/27000/32400/36000lm

Gamelle eko

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Gamelle eko

Réflecteur industriel

facteur de puissance (cos phi)

0.9

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation programmable

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

120 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK08

répartition lumineuse

symétrique

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur

164 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

Diamètre

360 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.