Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réflecteur Ghost cld 28w 2040 lumens 4000k cri 90 Gris 3,31kg ip43 ik08 ta: 30° +40° C durée de vie 50.000 heures 80% (l80b20) groupe de risque 0
GHOST est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau moyen
Il dispose d'un diffuseur en verni
La GHOST est une suspension décorative dont le corps est en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.
Le diffuseur est en polycarbonate transparent avec prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V.
La peinture est appliquée en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.
Dotation : plaque porte-câblage extractible.
Équipement : crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).
Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
Ghost
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique