GentleSpace Gen3, 156 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK07, BP
Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 25000 lm, 156 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK07 | 2 J renforcé, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, Connecteur externe
GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l'application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.
Gentlespace
Multiple de vente
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
facteur de puissance (cos phi)
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
commande via Bluetooth
convient pour lampe auxiliaire
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
type de câblage
régulation constante du flux lumineux
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
angle de faisceau
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
matériau du réflecteur
répartition lumineuse
convient pour l'éclairage d'urgence
couleur du réflecteur
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
réflecteur
largeur
Classe électrique