Highbay LED d'intérieur, livré avec câble volant de 1500mm, crochet de suspension et chaîne de 1200mm avec mousquetons, boîtier en aluminium noir trafic (RAL9017) avec lentille PC, IP65, IK08, Classe I, 4000K, CRI80, 0-10V dimmable, 12,500 / 16,500 / 20,600lm (3 niveaux différents sélectionnables avec les interrupteurs DIP), 62 / 82 / 103W, 202 / 201 / 200lm/W en fonction du réglage, faisceau moyen symétrique (55°), durée de vie de 105. 000hrs L80B50, dimensions 298 x 182mm (D x H), poids 2.22kg, plage de température de fonctionnement de -30 à +50°C, prise Zhagabook 18 au centre.
Sylvania Granit est une gamme Highbay très efficace et durable, idéale pour les conditions environnementales difficiles des applications industrielles. Ce luminaire compact et circulaire allie un rendement lumineux puissant à une manipulation aisée. La chaîne de 1 mètre et le câble volant de 1,5 mètre, fournis en standard, ainsi que le faible poids du produit, contribuent à faciliter l'installation. La gamme fournit une lumière claire et brillante qui favorise la productivité. Sylvania Granit a été conçu pour être économe en énergie et durable, ce qui en fait la gamme préférée des installateurs et des entrepreneurs. Grâce à la flexibilité du module central Zhagabook 18, les solutions d'économie d'énergie sont à portée de main. Les versions compatibles avec SylSmart Connected garantissent une expérience d'éclairage intelligent inégalée, avec une polyvalence, une flexibilité et une sécurité de série. Les options de montage polyvalentes font du Sylvania Granit un luminaire Highbay qui peut être utilisé dans un large éventail d'applications. En plus de la version standard à chaîne de suspension, l'utilisation du support de montage optionnel pour l'installation en surface offre une flexibilité accrue.