High Bay 100/150/200W 4000K 90° 15000/22500/30000lm Multi Lumen IP65 de LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 200 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Gamelle LED de classe I en aluminium noir s'adaptant à différentes hauteurs jusqu'à 14m grâce à son sélecteur de puisance 3 niveaux. Très bonne performance : 150lm/W, 60 000h L80. Robuste : IK08. Dimensions : d=280 x 150mm. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

LUMINAIRES HIGH BAY AVEC UNE EFFICACITÉ JUSQU'À 150 lm/W. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L70-B50) : jusqu'à 70 000 h (à 35 °C). Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Disponible en 4000K et 6500K. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 150 lm / W. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls).

Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Value

Réflecteur industriel

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

1

Commande via Bluetooth

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

200 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

150 mm

Longueur

280 mm

Nbre de pôles

3

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

Culot

sans

Réflecteur

sans

Diamètre

280 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.