Gammelle LED rectangulaire de classe I blanche (RAL9003). Choix de puissance, membrane d'équilibrage, résistance aux chocs de balles. Montage saillie (étrier 4099854612800) ou suspension (étrier pour chaîne 4099854612787). Temp -30..+50°C
High-bay luminaires with up to 195 lm/W and attractive UGR. Caractéristiques du produit: Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable. Différents flux lumineux et angles de faisceau pour les hauteurs de montage. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 195 lm/W. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Type de protection : jusqu'à IP66. Résistance aux chocs : IK10. Avantages du produit: Conception de boîtier plat pour minimiser l'accumulation de poussière et faciliter le Clean.. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Luminaire pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13). Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Installations sportives. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. BRACKETS de montage pour montage en surface et en chaîne disponibles comme accessoires séparés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Commande via Bluetooth
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Réflecteur
Largeur
Classe électrique