HighBay SAPPHIRE IP65 IK08 LED 4000K 150W 90° 27750lm 50000h 0-10V

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 4000...4000 K

HighBay SAPPHIRE IP65 IK08 LED 4000K 150W 90° 27750lm 50000h 0-10V corps aluminium noir

 
 

Détails du produit

Sapphire

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Sapphire

Réflecteur industriel

Facteur de puissance (cos phi)

0.98

Distorsion harmonique totale (DHT)

20 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

27750...27750 lm

Efficacité de luminaire

185...185 lm/W

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

660...660 mA

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

183 mm

IRC

80-89

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.