Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 147W - 22000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x188mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
Luminaires grande hauteur IP65 avec détecteur haute fréquence. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 10 m en 4000 K. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Détecteur, crochet de montage et support de montage inclus. Réflecteurs, réfracteurs et télécommande disponibles en tant qu'accessoires séparés.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Commande via Bluetooth
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique