Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEGATTO 21000lm 0-10V 5000K D= 35 cm, 160W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V, Ta -40DEGC +55DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détectio
Luminaire industriel hautes performances
Solution unique pour remplacer les lampes HID jusqu'à 400W
Interface de contrôle 0-10V (standard) et DALI en option
Hauteur d'Installation jusqu'à 20 mètres
Diamètre 35cm
Température de couleur : 5000K
Flux sortant de 21000 lm
Consommation de 160 W
Efficacité de 131lm/W
UGR < 22, L80B10 = 100 000 HEURES
Optique 60 degrés
Protection thermique automatique
IP65 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 55°C
Plusieurs accessoires optionnels : fixation en U, Diffuseur, Réflecteur, capteur de détection/Luminosité, Bluetooth
La gamme Legatto dédiée aux éclairages industriels de grande hauteur, disponible en deux tailles, est synonyme de coût global d'acquisition attractif grâce à sa faible consommation énergétique et sa très longue durée de vie (L80B10 100000 heures). Legatto bénéficie d'une protection thermique permettant une meilleure gestion de la durée de vie du luminaire.
Dotée d'optiques Delta haut de gamme, elle se caractérise par de hautes performance d'éclairement offrant plus de confort et de sécurité pour une productivité accrue.
Equipé d'une interface 1-10V en standard ou Dali en option, ainsi que du nouveau capteur de présence PIR DC autonome, Legatto est également compatible avec le module connecté Iot de Nedap ou BLE mesh 5.0, pour les installations connectées sans fils. Ces solutions, peu onéreuses, s'intègrent aisément à une solution cloud. En bref, vous profitez d'une solution connectée fiable, flexible et simple à utiliser.
De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras)
La gamme Legatto est éligible au CEE grâce à son excellent rendement jusqu'à 149Lm/W.
La gamme Legatto dispose du marquage ENEC et est qualifiée pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886)
Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Legatto
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique