LEGATTO Radiant, 13000lm, 4000K, DALI, 70W, 100° 186lm/W, IP65, IK10, Class I

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 70 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

LEGATTO Radiant 13000lm 70W DALI 4000K D= 41cm, 186lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF

 
 

Détails du produit

Luminaire industriel hautes performances
Solution unique pour remplacer les lampes HID jusqu'à 400W
Interface DALI
Hauteur d'Installation jusqu'à 20 mètres
Diamètre 41cm
Température de couleur : 4000K
Flux sortant de 16500 lm
Consommation de 90 W
Efficacité de 183lm/W
L80B10 = 100 000 heures
Optique 100 degrés
Protection thermique automatique
Protection surtension 4kV
IP65 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 60°C
Plusieurs accessoires optionnels : Bras de fixation, détecteur de présence/capteur de luminosité, Bluetooth

?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:1eba4dfc-c01e-007e-2225-fd38a8000000
Time:2025-07-25T05:33:13.6329526Z

Legatto radiant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Legatto radiant

Réflecteur industriel

facteur de puissance (cos phi)

0.95

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation DALI

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

70 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

répartition lumineuse

symétrique

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur

170 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

Diamètre

410 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.