Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEGATTO Radiant 27500lm 150W DALI 4000K D= 41cm, 183lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
Luminaire industriel hautes performances
Solution unique pour remplacer les lampes HID jusqu'à 400W
Interface DALI
Hauteur d'Installation jusqu'à 20 mètres
Diamètre 41cm
Température de couleur : 4000K
Flux sortant de 27500 lm
Consommation de 150 W
Efficacité de 183lm/W
L80B10 = 100 000 heures
Optique 100 degrés
Protection thermique automatique
Protection surtension 4kV
IP65 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 60°C
Plusieurs accessoires optionnels : Bras de fixation, détecteur de présence/capteur de luminosité, Bluetooth
?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:5dfe123d-a01e-0078-1025-fd0b17000000
Time:2025-07-25T05:33:13.9831666Z
Legatto radiant
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Variation DALI
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Classe de protection (IP)
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique