LEGATTO Radiant Bras de Fixation, orientable, fixation par vis

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
  • couleur noir
  • matériau acier inoxydable (inox)

LEGATTO Radiant Bras de Fixation, orientable, fixation par vis, acier inoxydable noir

 
 

Détails du produit

Bras de Fixation pour Legatto Radiant
Bras en U (SS 304), peint en noir
Acier inoxydable
Orientable
Peinture anticorrosion
Kit de vis fourni

Legatto radiant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

longueur

134 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

hauteur

100 mm

largeur

25 mm

couleur

noir

matériau

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Legatto radiant

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.