Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED pour plafonds élevés avec point de suspension unique et optique à faisceau extensif. Electronique, non gradable, pour alimentation 220-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Boîtier : aluminium fonderie. Verre
Luminaire LED pour plafonds élevés avec point de suspension unique et optique à faisceau extensif. Electronique, non gradable , pour alimentation 220-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Boîtier : aluminium fonderie. Verre/Diffuseur : Polycarbonate (PC). Livré avec crochet de fixation. Pré-assemblé avec l'adaptateur pour rail Contus Livré avec LED 4 000 K.
Température ambiante :
-30°C à +50°C
Dimensions : Ø380 x 170 mm
Puissance du luminaire: 202,6 W
Flux lumineux du luminaire: 35000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 173 lm/W
Poids : 5,25 kg
Hipak
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme