Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Adapté à un montage au plafond
Oui
Distorsion harmonique totale (DHT)
10.9 %
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
17260...17260 lm
Efficacité de luminaire
2...175 lm/W
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
C
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
85 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
36
Commande via Bluetooth
Non
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...60 °C
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
98.7 W
Température de couleur
4000...4000 K
Section de conducteur connectable
1...1 mm²
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
109 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
98.7...98.7 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Section de conducteur
1 mm²