Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réflecteur Saturno CLD 151W 4000K 4kV CRI 80 18311 lumens graphite 6,88kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux : L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -20° +35° C IP66 IK08 LOWFLICKER
Les luminaires Saturno baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure conçu pour le confort
Le corps du luminaire
• En aluminium moulé sous pression
• Ailettes de refroidissement
Peinture
Le cycle de peinture poudre standard
Se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal
D'une passe de peinture poudre polyester en couche simple
Résistante à la corrosion et au brouillard salin
Stabilisée aux rayons UV
Equipement
• Joint en caoutchouc siliconé
• Visseries externes en acier inox
• Vanne de circulation d'air
Connecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.
Protection contre les impulsions (4kV) conforme à la norme pour la platine Led et son driver
Deux modes de fonctionnement
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.
- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique
Sur demande : protection jusqu'à 10kV
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.
Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.
Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Saturno
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique