BAZOOK'AIR Lampadaire 120m² 2700K

Main media

Détails du produit

Le BAZOOK'AIR Lampadaire est un est une arme de destruction massive contre les virus.
Le BAZOOK'AIR élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air en 1h pour une pièce de 120m² pour une hauteur < 3m.
Il s'utilise en présence des personnes, sans risque, de façon 100% sécurisée.
La lumière LED et la désinfection LOD s'allument en même temps.
Consommations : 160W LOD + 50W LED
Durée de vie : 15 000h LOD / 50 000 LED
Eclairage LED blanc chaud 2700K
longueur : 1777mm
Produit breveuté sans filtre, sans maintenance.

Lod'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lod'air

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.