Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette Borea de 14 Watt 4000K 1546 lumens 0,37kg Blanc Maintien de flux : 70% à 30000 heures (L70B50) Risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04
Puissance 14W
Version 4000K CRI80
Pose en applique et plafonnier
Borea est équipé du câblage d'alimentation éléctronique +led
BOREA LED est un luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les couloirs, etc.
Corps : en polycarbonate.
Diffuseur : en polycarbonate.
Équipement : interrupteur ON/OFF et câble secteur
Câble secteur inclus
Autres accessoires inclus pour l'installation :
1) étrier pour installation sur mur
2) étrier pour installation en plafonnier
3) embout
4) connecteur pour ligne continue
5) connecteur avec câble pour ligne continue.
Borea
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
Diamètre raccord
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique