Le kit de rénovation RADIAN est une solution simple et performante permettant de moderniser les luminaires fluorescents existants (T5 ou T8) en technologie LED, sans remplacer l'ensemble du luminaire.
Cette approche permet de conserver la structure existante tout en bénéficiant des performances énergétiques et technologiques de l'éclairage LED.
Une solution durable et éco-responsable
Pensé dans une logique d'économie circulaire, le kit de rénovation RADIAN permet de réutiliser le luminaire existant (corps, câblage principal, structure) et de ne remplacer que la technologie devenue obsolète. Cette approche permet :
Jusqu'à 90 % de déchets en moins par rapport à un remplacement complet.
Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux installations fluorescentes traditionnelles.
Une réduction significative de l'empreinte carbone et des coûts d'investissement.
Fabrication française et savoir-faire industriel
Les kits sont conçus, assemblés et contrôlés dans l'usine RADIAN de Bouaye, près de Nantes.
L'entreprise s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de luminaires professionnels et privilégie des approvisionnements locaux.
Plus de 95 % des luminaires sont certifiés Origine France Garantie, gage de qualité, de traçabilité et de fiabilité.
Performance et confort d'éclairage
La technologie LED intégrée au kit garantit :
Flux lumineux stable et constant dans le temps
Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
Éclairage sans scintillement, disponible en 3000K ou 4000K
Amélioration du confort visuel et des performances d'éclairage
Le système est également compatible avec les solutions de gestion d'éclairage (DALI-2, détection de présence, gradation, systèmes sans fil), permettant d'optimiser encore davantage la consommation énergétique.
Installation rapide et économique
Le kit est conçu pour une installation simple et rapide en quelques minutes :
Retrait du tube fluorescent et du ballast
Installation du driver LED
Mise en place du module lumineux
Cette rénovation permet de :
Limiter les travaux et les interruptions d'activité
Conserver le design du luminaire existant
Nero