SUP'AIR blanc 15m² 3000K

Main media

Détails du produit

Emmenez SUP’AIR partout avec vous.
Elle est petite, simple, efficace et facile à
utiliser.
Se déplace facilement, poids < 3Kg
Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l’air
Plus silencieuse qu’une climatisation qui est
d’environ 30dB contre 25 pour la LOD
SANS FILTRE !
L’interrupteur situé sur le pied de la lampe, permet l’allumage de la désinfection et de la lumière.
Réglez l’intensité lumineuse de SUP’AIR grâce à sa télécommande (fournie), d’un simple geste du
doigt. Vous pourrez ainsi éteindre la lumière, tout en gardant la désinfection active.
Consommation : 20W LOD + 15W LED (AIR)
40W LOD + 15W LED (AIR PLUS)
Câble d’alimentation de 1,50m avec prise de terre
Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K)
avec une qualité de lumière IRC >90

Lod'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lod'air

Code Douane

94051190

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.