Liseuse Ohana Finition Noir satiné et rotule chrome

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 1 W
  • température de couleur 2700...2700 K

Liseuse Ohana-Led Intégré-1Wlm-2700°K-IRC80-Boite métal et reflecteur sur rotule-Finition Noir satiné et rotule chrome-Avec inter-EV000582-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)

 
 

Détails du produit

Ohana

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ohana

Plafonnier / Applique murale

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

140 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

0...1 W

Couleur du boîtier

noir

Diamètre

0 mm

largeur

100 mm

Classe électrique

I

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

1 W

température de couleur

2700...2700 K

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.