HQI-BT 400W/D Claire E40 16000h OSRAM Lampe à décharge

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle E40
  • Puissance ECL 400 W

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-BT Iodures métalliques - Tubulaire claire - Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 400W - 34000lm 5500K 16000h - IRC92 - ø62 x 285mm - Classe Energie G - Culot E40

 
 

Détails du produit

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D). Avantages produits: Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Bâtiments, monuments, ponts. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Traditionnel

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Traditionnel

Multiple de vente

1

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

430 kWh

tension de lampe

115...115 V

Durée de vie

16000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

code couleur de la lumière

855

luminaire fermé requis

Oui

matériau de brûleur

quartz

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

protection contre les UV

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

Diamètre raccord

62 mm

IRC

80-89

longueur totale

290 mm

température de couleur

5500 K

Flux lumineux

34000 lm

Socle

E40

Puissance ECL

400 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.