2. Eclairage
  3. Sources
  4. Lampe à décharge
  5. 024387
  • 
Vidéo :
Images :
OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40 OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40
 Précédent
 Suivant
Lampe à décharge - OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40 - 024387
OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40
Ledvancelogo
Ledvance

OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40

Réf Rexel : 
OSR024387
Réf Fab : 
024387
EAN13 : 
4050300024387
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
126 lm/W

ED28

2000 K

32000 h

Ellipsoïde

E

20-39

2000 K

31600 lm

E40

250 W

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
ban_pdp_sis_OSR_tertiaire.jpg

Documents techniques



Documents techniques

 Fiche produit
 Certificat de Marque de Conformité
 Déclaration de conformité
 Notice
 Fiche Energétique
 Schéma technique
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Fiche produit
 Certificat de Marque de Conformité
 Déclaration de conformité
 Notice
 Fiche Energétique
 Schéma technique

Détails du produit



Détails du produit

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 250W - 31600lm 2000K 36000h - ø91 x 226mm - Classe Energie E - Culot E40
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Facteur de maintenance de la lampe : 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201). Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Des économies d'énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Traditionnel

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe à décharge 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Lampe sodium haute pression
Efficacité lumineuse de la lampe 126 lm/W
Revêtu Oui
Désignation de la lampe ED28
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 262 kWh
Température de couleur 2000 K
Durée de vie 32000 h
Remplacement de lampe à vapeur de mercure Non
Éclairage de plantes Non
Nombre de brûleurs 1
Sans mercure Non
Ballast externe requis Oui
Appareil d'allumage externe requis Oui
Forme de la lampe Ellipsoïde
 
Classe Energétique E
Diamètre raccord 91 mm
IRC 20-39
Longueur totale 226 mm
Température de couleur 2000 K
Flux lumineux 31600 lm
Socle E40
Puissance ECL 250 W
Modèle type Dépoli
Info produit
Gamme Traditionnel
Multiple de vente 1
Code Douane 85393220
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com