CorePro PLL LED 2G11 4P 16-36W 840 160D 2100lm 30000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 16.5...16.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 127 lm/W
  • Socle 2G11
ECOSCORE

CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E

 
 

Détails du produit

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

Equivalence non LED

36

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2100 lm

angle de rayonnement

160...160 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2100...2100 lm

puissance de la lampe

16.5...16.5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

17 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

420...420 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

53...77 V

commande à distance possible

Non

Longueur

411.6 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

127 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

43.6 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

2G11

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.