CorePro PLS LED G23 5-11W 840 2P 120D 550lm 30000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 5...5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 110 lm/W
  • Socle G23

CorePro LED PLS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée (nom.):

 
 

Détails du produit

CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

Equivalence non LED

11

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

550 lm

angle de rayonnement

120...120 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

550...550 lm

puissance de la lampe

5...5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

31...31 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

166 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

110 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

31 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G23

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.