CorePro Linear R7S LED 14-120W 118 mm 840 Gradable 2000lm 15000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 14...14 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 142.86 lm/W
  • Socle R7s
ECOSCORE

Lampes CorePro LEDlinear R7S - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 14 W - Classe d'efficacité énergétique: D

 
 

Détails du produit

CorePro, LED, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

Equivalence non LED

120

Facteur de puissance (cos phi)

0.8

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2000...2000 lm

puissance de la lampe

14...14 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

75...75 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

118 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

142.86 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

29 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

autre

Socle

R7s

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.